Colonne de douche TOTMY ALU, rangement, robinetterie thermostatique

Main media

Caractéristiques principales

  • montage mural et en angle
  • type de réglage de la température commande manuelle
  • Matière aluminium
ICON

Colonne de douche TOTMY Alu, Robinetterie thermostatique, Pomme haute inox D=250mm, Douchette ABS chromé 3 jets, Corps aluminium anodisé, Tablette altuglass avec jonc chromé, Flexible NF PVC effet métal 1,75m

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Colonne de douche. TOTMY ALU. Finition Aluminium anodisé.
Design épuré.
Flexible certifié conforme à la norme NF. Cartouche thermostatique Vernet, sécurité anti-brûlure.

Totmy alu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

avec douches latérales

Non

longueur du flexible de douche

175 mm

douchette à main réglable en hauteur

Non

commande de la douche

mécanique

couleur d'accent

chrome

avec étagère

Oui

avec douche de tête

Oui

protection contre les brûlures

Oui

avec douchette à main

Oui

montage

mural et en angle

matière du raccordement

laiton

raccordement avance

filetage intérieur

couleur de base

aluminium

encastré

Non

Largeur

255 mm

Hauteur

1450 mm

Profondeur

511 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

position du raccordement d'eau

arrière

réglable en hauteur

Non

type de réglage de la température

commande manuelle

avec autoverrouillage

Oui

Matière

aluminium

Info produit

Code Douane

90191090

Multiple de vente

1

Gamme

Totmy alu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.