Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Euphoria System 310 Supersteel GROHE 26075DC0
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
Jet : Pluie
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°, Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 11,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Système anti-torsion
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Euphoria system
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
écoulement minimal (eaux usées)
douchette à main réglable en hauteur
longueur du flexible de douche
nombre de douches latérales
cycle de rinçage automatique
avec douche de tête
avec porte-savon
avec douchette à main
protection contre les brûlures
avec sécurité antiretour
avec éclairage
encastré
couleur de base
raccordement avance
température d’admission max.
Diamètre raccord
Largeur
Avec matériau de fixation
montage
avec filtre
avec douches latérales
avec siège
commande de la douche
avec étagère
avec commutation
avec autoverrouillage
type de réglage de la température
avec robinet d'arrêt
réglable en hauteur
dimension de raccordement alimentation
Profondeur
Hauteur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente