Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Types de jets : Pluie, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum du système à 3 bars : 8,5 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Flexible Installation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional
Le système Euphoria est une combinaison de design moderne et contemporain et d‘excellence fonctionnelle : il unit GROHE DreamSpray® et GROHE TurboStat® en un seul produit coordonné exceptionnel. Le système fournit tous les avantages d‘un système totalement personnalisé : mitigeur thermostatique, douche de tête et douchette à main. La douche de tête peut avoir un diamètre de 190 mm et peut pivoter dans la position désirée. Le système est également équipé d‘une douchette à main récompensée par de nombreux prix. La douche de tête et la douchette à main Euphoria bénéficient toutes deux de notre jet Rain, identifié lors d‘une étude de marché comme le jet le plus apprécié et le plus utilisé.
Euphoria system 260