Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tempesta Cube 250 Colonne de douche 9,5l mitigeur thermostatique Matt Black GROHE 266902431
NF, C3
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 Cube
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête noire
Avec rotule, angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
2 jets : jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
flexible 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional
Tempesta system 250 cube
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
douchette à main réglable en hauteur
longueur du flexible de douche
nombre de douches latérales
avec douches latérales
Couleur d'accent
commande de la douche
Type de réglage de la température
avec filtre
montage
Couleur de base
Température d’admission max.
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme