Composé de :Bras de douche de 450 mm orientable horizontalementMitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sortiesPermet le changement entre:Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)Types de jets : Pluie, SmartRain, JetDébit maximum à 3 bars : 7,5 l/minAvec rotuleAngle de rotation ± 15°Bec baininverseur séparé pour la douchetteDouchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)Types de jets : Pluie, Massage, SmartRainDébit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Curseur ajustable en hauteurFlexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froideGROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlureGROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jetsGROHE Finition Longue DuréeGROHE SprayDimmer contrôle du débitFlexible Installation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existantsConduits d'eau internes, longévité maximaleProcédé anti-calcaire GROHE SpeedCleanSystème anti-torsionConvient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/hDébit minimum nécessaire 5l/minGamme GROHE Professional
Le système Euphoria est une combinaison de design moderne et contemporain et d‘excellence fonctionnelle : il unit GROHE DreamSpray® et GROHE TurboStat® en un seul produit coordonné exceptionnel. Le système fournit tous les avantages d‘un système totalement personnalisé : mitigeur thermostatique, douche de tête et douchette à main. La douche de tête peut avoir un diamètre de 190 mm et peut pivoter dans la position désirée. Le système est également équipé d‘une douchette à main récompensée par de nombreux prix. La douche de tête et la douchette à main Euphoria bénéficient toutes deux de notre jet Rain, identifié lors d‘une étude de marché comme le jet le plus apprécié et le plus utilisé.
Euphoria system 260