Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Euphoria SmartControl System 310 Duo Warm Sunset GROHE 26507DA0
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
débit max (à 3 bars): 20 l/min
Douchette Euphoria 110 Massage, blanche
Types de jets : Pluie, SmartRain, Massage
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette GROHE EasyReach intégrée
Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Débit minimum nécessaire 5l/min
Euphoria smartcontrol system 310
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Homologation selon BBR/EKS
écoulement minimal (eaux usées)
douchette à main réglable en hauteur
longueur du flexible de douche
nombre de douches latérales
avec douches latérales
avec siège
Cycle de rinçage automatique
avec douche de tête
avec étagère
Avec commutation
commande de la douche
avec porte-savon
avec douchette à main
Protection contre les brûlures
avec sécurité antiretour
avec robinet d'arrêt
réglable en hauteur
Dimension de raccordement alimentation
Avec autoverrouillage
Type de réglage de la température
avec filtre
Avec matériau de fixation
montage
Avec éclairage
encastré
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme