Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Euphoria System 310 Chromé GROHE 26384002
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum du système à 3 bars : 9,5 l/min
Débit minimum nécessaire 5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Flexible Installation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional
Euphoria system 310
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
douchette à main réglable en hauteur
longueur du flexible de douche
nombre de douches latérales
commande de la douche
avec sécurité antiretour
Dimension de raccordement alimentation
Type de réglage de la température
montage
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme