Crometta Set Porter'S 1,60m/Crometta Vario EcoSmart blanc/chromé

Main media

hansgrohe Crometta Ensemble support mural et douchette Vario EcoSmart avec flexible de douche 160 cm, Blanc/Chromé

 
 

Détails du produit

•comprenant: douchette à main, support de douchette à main, flexible de douche
•dimension de la douche de tête: 100 mm
•Jet Rain, Jet IntenseRain
•changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
•Technologie QuickClean : Elimination du calcaire par un simple passage du doigt sur les picots en silicone.
•débit: 6,7 l/min sous 3 bars de pression
•pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
•longueur du flexible: 1600 mm
•fonction de support intégrée
•Support pour pommeau de douche synthétique
•montage mural: fixation par vis
•filtre rinçable

Crometta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Crometta

Multiple de vente

1

Code Douane

84248970

Pommeau de douche (douchette)

longueur du flexible de douche

1600 mm

finition pour coiffeurs

Non

couleur d'accent

blanc

avec flexible

Oui

avec raccordement rapide

Non

pression de dispersion ajustable

Oui

raccordement tournant

Oui

diamètre de la tête de douche

100 mm

nombre de possibilités de jet

2

avec tamis amovible

Oui

consommation minimale d'eaux usées de la pompe

6.7 l/min

couleur de base

blanc

support mural réglable

Non

avec fixation murale

Oui

Matériau

plastique

système d'anticalcaire

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.