Ensemble de douche 1 jet 8l avec barre 600 mm Tempesta 110 Chromé

Main media

Ensemble de douche 1 jet 8l avec barre 600 mm Tempesta 110 Chromé GROHE 27924003

 
 

Détails du produit

Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 923)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional

Tempesta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ensemble avec barre de douche

longueur du flexible de douche

1750 mm

couleur de base

chrome

longueur de la tringle de douche

620 mm

avec rangement pour bague

Non

avec matériau de fixation

Oui

Info produit

Gamme

Tempesta

Code Douane

39249000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.