Ensemble de douche 3 jets 8l avec barre 600 mm et tablette Tempesta 110 Chromé

Main media

Ensemble de douche 3 jets 8l avec barre 600 mm et tablette Tempesta 110 Chromé GROHE 27600003

 
 

Détails du produit

Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette GROHE EasyReach (26 770)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional

Tempesta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ensemble avec barre de douche

longueur du flexible de douche

1750 mm

longueur de la tringle de douche

620 mm

avec distributeur de savon liquide

Non

avec douchette à main

Oui

couleur de base

chrome

Info produit

Gamme

Tempesta

Code Douane

84248970

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.