Kit douche 1 jet COBRA chromé, flexible métal 1,75mm, support mural rotule

Main media

Kit de douche 1 jet COBRA, Douchette ABS chromé avec système anti-calcaire, Flexible métal 1,75m, Support mural à rotule ABS chromé

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Kit de douche composé de la douchette COBRA 1, d'un support mural sur rotule et d'un flexible double agrafage en métal. Finition Chromé.
Débit 16 l/mn avec joint réducteur de débit
Jet pluie. Picots souples anti-calcaire.

Cobra 1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cobra 1

Code Douane

39249000

Multiple de vente

1

Pommeau de douche (douchette)

avec flexible

Oui

Matériau

plastique

système d'anticalcaire

Oui

nombre de possibilités de jet

1

support mural réglable

Oui

couleur de base

chrome

longueur du flexible de douche

175 mm

diamètre de la tête de douche

67 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.