Kit douche 3 jets MORGANE, flexible métal DA 1,50m, support mural 3 positions

Main media

Kit de douche 3 jets MORGANE, Douchette ABS chromé avec système anti-calcaire, Flexible DA métal 1,50m, Support mural 3 positions ABS chromé

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Kit de douche composé de la douchette MORGANE, d'un support mural 3 positions et d'un flexible de douche double agrafage très résistant. Finition Chromé.
Débit 14,5 l/mn avec joint réducteur de débit
Jet pluie. Jet massant. Jet moussant. Picots souples anti-calcaire.

Morgane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Morgane

Multiple de vente

1

Code Douane

84248970

Pommeau de douche (douchette)

avec flexible

Oui

diamètre de la tête de douche

83 mm

support mural réglable

Oui

système d'anticalcaire

Oui

Matériau

plastique

nombre de possibilités de jet

3

couleur de base

chrome

longueur du flexible de douche

150 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.