Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Raindance E Colonne de douche 300 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350, Blanc mat
•comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique de douche, support pour douchette à main, flexible de douche, barre de douche
•douche de tête Raindance E 300 Air 1 jet
•dimension de la douche de tête, douche de tête : 300 x 300 mm
•type de jet de la douche de tête : Jet Rain
•surface de la tablette: aluminium anodisé
•débit minimal: 4,5 l/min
•débit du jet Rain sous 3 bar de pression: 8 l/min
•type de jet de la douchette à main: Jet RainAir, Jet Rain, Jet Whirl
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 8 l/min
•débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 8 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 0,9 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•FlexPower : picots élastiques se dilatant et se rétractant au passage de l'eau offrant un débit constant
•QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des buses
•Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
•longueur du bras de douche : 405 mm
•CoolContact thermostatique : La surface du mitigeur reste froide pour une utilisation plus sécurisée
•thermostatique ShowerTablet 350
•SafetyStop à 40 °C
•limiteur d'eau chaude réglable
•Les sorties d'eau ne peuvent pas être utilisés simultanément
•convient au chauffe-eau instantané
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•sécurité contre le retour d'eau
•diamètre de la barre: 61 mm
•2 fonctions
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
Raindance e
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Homologation selon BBR/EKS
écoulement minimal (eaux usées)
douchette à main réglable en hauteur
douches latérales avec écoulement ajustable
longueur du flexible de douche
douches latérales réglables
nombre de douches latérales
avec siège
Cycle de rinçage automatique
avec douche de tête
avec étagère
Avec commutation
Couleur d'accent
commande de la douche
avec porte-savon
avec douchette à main
Protection contre les brûlures
avec sécurité antiretour
avec robinet d'arrêt
réglable en hauteur
position du raccordement d'eau
Avec autoverrouillage
ajustement du temps d'utilisation
pression
Type de réglage de la température
avec filtre
Avec matériau de fixation
montage
Matière du raccordement
Avec éclairage
encastré
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Matière
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme