Rainfinity Colonne de douche 250 1jet EcoSmart avec mit therm, Blanc mat

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température thermostatique
  • montage mur
  • Matière autre

hansgrohe Rainfinity Colonne de douche 250 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350, Blanc mat

 
 

Détails du produit

•comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
•douche de tête Rainfinity 250 1 jet
•dimension de la douche de tête : 250 mm
•type de jet de la douche de tête : Jet PowderRain
•surface du disque de jet: graphite
•surface de la tablette: aluminium anodisé
•type de jet de la douchette à main: Jet PowderRain, Jet Intense PowderRain, Jet MonoRain
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 8,2 l/min
•débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 8,2 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1,6 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•articulation à rotule: angle réglable de la douche de tête
•Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
•CoolContact thermostatique : La surface du mitigeur reste froide pour une utilisation plus sécurisée
•thermostatique ShowerTablet 350
•matériau de la façade du thermostatique et du tube: verre sécurit
•SafetyStop à 40 °C
•limiteur d'eau chaude réglable
•impossibilité d'utiliser deux fonctions simultanément
•convient au chauffe-eau instantané
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•sécurité contre le retour d'eau
•diamètre de la barre: 61 mm
•2 fonctions

Rainfinity

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

homologation selon BBR/EKS

Non

écoulement minimal (eaux usées)

6 l/min

douchette à main réglable en hauteur

Non

douches latérales avec écoulement ajustable

Non

longueur du flexible de douche

1600 mm

douches latérales réglables

Non

nombre de douches latérales

0

avec douches latérales

Non

avec siège

Non

cycle de rinçage automatique

Non

avec douche de tête

Oui

avec étagère

Oui

avec pièce coulissante et charnière

Non

couleur d'accent

noir

avec commutation

Oui

commande de la douche

mécanique

avec porte-savon

Non

avec douchette à main

Oui

protection contre les brûlures

Oui

avec sécurité antiretour

Non

avec robinet d'arrêt

Non

réglable en hauteur

Non

position du raccordement d'eau

arrière

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec autoverrouillage

Non

ajustement du temps d'utilisation

Non

pression

1.6...1.6 bar

type de réglage de la température

thermostatique

avec filtre

Non

avec matériau de fixation

Oui

montage

mur

matière du raccordement

laiton

avec éclairage

Non

encastré

Non

couleur de base

blanc

raccordement avance

filetage intérieur

température d’admission max.

0 °C

Matière

autre

Diamètre raccord

0 mm

Profondeur

531 mm

Largeur

370 mm

Hauteur

1066 mm

Info produit

Gamme

Rainfinity

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.