Vernis Blend Set de Douche Vario EcoSmart/Unica 650mm chromé

Main media

hansgrohe Vernis Blend Set de douche 2jet EcoSmart avec barre Unica 65 cm, Chromé

 
 

Détails du produit

•comprenant: douchette à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
•dimension de la douche de tête: 100 mm
•Jet Rain, Jet IntenseRain
•changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
•QuickClean : élimination des dépôts calcaires par simple passage du doigt sur le mousseur
•débit: 6,7 l/min sous 3 bars de pression
•supports muraux synthétique
•tube profilé: rond
•longueur du tube: 669 mm
•diamètre de la barre de douche: 22 mm
•distance de perçage: 625 mm
•flexible de douche avec écrou conique aux deux extrémités
•E0, C1, A3, U3
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)

Vernis blend

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ensemble avec barre de douche

points de fixation réglables en hauteur

Non

longueur du flexible de douche

1600 mm

avec douche de tête

Non

avec étagère

Non

avec rangement pour bague

Non

avec porte-éponges

Non

longueur de la tringle de douche

669 mm

avec distributeur de savon liquide

Non

avec pièce coulissante et charnière

Non

avec flexible

Oui

adapté à un montage en angle

Non

fixation cachée

Oui

avec coupelle à savon

Non

avec douchette à main

Oui

avec matériau de fixation

Oui

couleur de base

chrome

Info produit

Gamme

Vernis blend

Multiple de vente

1

Code Douane

84248970

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.