Palomba vasque np avec lcc

Main media

Palomba collection vasque à poser non percé, sans trop-plein 900x420x160mm blanc avec lcc

 
 

Détails du produit

Palomba

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Palomba

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Lavabo

diamètre du trou d'évacuation

46 mm

trous de robinetterie à perforer

sans

trou de robinet

sans

largeur/diamètre

900 mm

type de fixation

montage sur plaque

Profondeur

420 mm

Matériau

céramique

Couleur

blanc

Type de pose

rehausse

Hauteur

160 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.