Lot de 2 pieds réglablesmétal chromé brillant - H250 mm

Main media

Lot de 2 pieds réglablesmétal chromé brillant - H250 mm, Section 30mm, Réglables +15 mm maxi,

 
 

Détails du produit

Hauteur : 250 mm ; Section : 30 mm
Réglables + 15 mm maxi
Métal Chromé Brillant

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83024200

Pied pour meuble

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.