Sous-vasque PRIMO L600 2 portes - blanc brillant

Main media
ICON

Sous-vasque PRIMO L600 2 portes - blanc brillant, H600 x P456 mm, réalisé en PPSMX 2 faces décor ép, 16 mm, portes à fermeture soft close, poignées PVC aspect alu mat, L142 mm (entraxe 96 mm) incluses,

 
 

Détails du produit

Largeur : 600 mm ; Hauteur : 600 mm ; Profondeur : 456 mm
Corps et façades réalisés en PPSM décor d'épaisseur 16 mm avec chants plaqués assortis
Façades avec pré-perçage poignée(s)
2 Portes
Blanc Brillant
Meubles montés : Gain de temps, rapidité d'installation
Soft Close : Confort d'utilisation ; fermeture douce et silencieuse
Corps et façades assortis : Esthétique impeccable
PRIMO
PREMIER PRIX
Une gamme standard proposant des ensembles de salle de bains aux meilleurs prix !

Primo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Primo

Multiple de vente

1

Code Douane

94036090

Meuble sous lavabo

exécution poignées

poignée

matériau de la façade

panneau de particules

matériau corps

panneau de particules

couleur du corps

blanc

couleur du devant

blanc

profondeur

456 mm

hauteur

600 mm

largeur

600 mm

Type de pose

mur

avec poignées

Oui

nombre de portes (au total)

2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.