miroir non reposant MILO L400 x H500

Main media
ICON

miroir non reposant MILO L400 x H500, miroir épaisseur 3 mm, bords droits, joints polis, contrecollé sur PPSMX épaisseur 16 mm avec défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique, Pour applique LEDS uniquement

 
 

Détails du produit

Largeur : 400 mm ; Hauteur : 500 mm ; Epaisseur : 4 mm
Bords droits, Joints polis
Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique
Synstème d'accroche fourni

PALERME
Une collection complète de mobilier de salle de bains, spécialement étudiée pour répondre à tous projets immobiliers

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

70099100

Miroir

forme de finition

miroir mural

matériau

autre

forme

rectangulaire

hauteur

500 mm

largeur

400 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.