miroir panoramique PRIMO L600

Main media
ICON

miroir panoramique PRIMO L600, H1042 mm, miroir ép, 3 mm, contrecollé sur PPSMX H900 x ép, 16 mm, blanc,

 
 

Détails du produit

Largeur : 600 mm ; Hauteur : 1042 mm ; Epaisseur : 3 mm
Contrecollé sur PPSM blanc d'épaisseur 16 mm
PRIMO
PREMIER PRIX
Une gamme standard proposant des ensembles de salle de bains aux meilleurs prix !

Primo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Primo

Multiple de vente

1

Code Douane

70099100

Miroir

forme de finition

miroir mural

matériau

autre

forme

rectangulaire

hauteur

1042 mm

largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.