plan vasque résine de synthèse ANGELO/COSMO L800 -1 cuve - P460

Main media

plan vasque résine de synthèse ANGELO/COSMO L800 -1 cuve - P460, Prévoir une robinetterie à tirette déportée, Kit trop-plein fourni,

 
 

Détails du produit

Longueur : 803 mm ; Profondeur : 460 mm ; Epaisseur : 20 mm
1 Cuve centrée - Dimensions Largeur : 470 mm ; Profondeur : 285 mm ; Hauteur : 100 mm
Vasque intégrée
Céramique - Blanc

PALERME
Une collection complète de mobilier de salle de bains, spécialement étudiée pour répondre à tous projets immobiliers

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39221000

Lavabo

avec siphon

Non

nombre de cuvettes

1

largeur/diamètre

803 mm

Hauteur

200 mm

Couleur

blanc

Matériau

autre

Qualité du matériau

résine synthétique

forme

rectangulaire

Profondeur

460 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.