Paroi OPEN2 douche ouverte 90 cm, vt , profilé argent brillant + barre stab.

Main media
ICON

Paroi OPEN2 douche ouverte 90 cm, vitrage transparent 8 mm hauteur 200 cm, profilé argent brillant + barre de stabilisation

 
 

Détails du produit

Open2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Open2

Multiple de vente

1

Code Douane

70071190

Paroi de douche à l'italienne

couleur du profil

chrome

brillance du profil

brillant

traitement anticalcaire

Oui

matériau des murs

verre de sécurité

adapté à un montage en angle

Oui

matériau du profil

aluminium

profil

bras en profilé

verre de sécurité selon EN 14428

Oui

épaisseur du panneau

8 mm

convient pour montage sur sol carrelé

Oui

transparent

Oui

convient pour pour montage de bac de douche

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.