Paroi Supra C 120 chromé transparent

Main media

Paroi Supra C, ouverture coulissante, 120, profilé chromé, verre transparent

 
 

Détails du produit

Supra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Supra

Multiple de vente

1

Code Douane

76109090

Porte de douche

décoration en verre/ plastique

Non

matériau de la porte

verre de sécurité

profil

avec profilé

porte réversible

Oui

hauteur totale

1900 mm

Largeur

1150 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.