REHAUSSE de pied de receveur D= 125 mm. Vendu à l'unité

Main media
ICON

Réhausse adaptable sur pieds réglables D=125 mm Dubourgel. Idéale pour rénovation nécessitant plus de hauteur. Stable grâce à sa base de 200 mm, elle permet d'augmenter la hauteur de 55 mm.

 
 

Détails du produit

La réhausse s'adapte sur les deux pieds réglables Ø 125 mm Dubourgel. Elle est particulièrement adaptée en cas de rénovation où il peut être nécessaire de disposer d'une hauteur plus importante.
Elle est très stable avec sa base de 200 mm. Combinée avec les pieds réglables Dubourgel référence 747111 ou 747115 (voir
page suivante), ou APIEDUNIT (voir ci-dessous), cette réhausse permet d'augmenter la hauteur de 55mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39229000

Multiple de vente

1

Pied de bac de douche

Matériau

autre

Modèle type

pieds (jeu)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.