Receveur Andromeda Stone Cover 160X90 marfil mcbath

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau fonte minérale
  • Longueur 1600 mm
  • Largeur 900 mm

Receveur Andromeda Stone Cover 160X90 marfil mcbath

 
 

Détails du produit

Le receveur de douche Andromeda Stone Cover et s'adapte à tous les espaces de la salle de bains et les différents designs.
Un receveur de douche extra-plat de haute qualité, idéal pour les projets de rénovation ou de construction neuve. Fabriqué en résine minérale avec charges naturelles, il offre une excellente résistance aux chocs et aux rayures. Sa surface texturée antidérapante (PN24) garantit sécurité et confort au quotidien. Disponible en dimensions 160X90 (grand format), en couleur marfil, il s'intègre harmonieusement dans tous les styles de salle de bains. Receveur flexible et élégant avec cache-bonde assorti. Idéal pour les installations symétriques.

Andromeda stone cover

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39221000

Gamme

Andromeda stone cover

Receveur de douche surélevé (à poser)

degré de brillance

mat

Matériau

fonte minérale

Longueur

1600 mm

forme

rectangulaire

Largeur

900 mm

Couleur

beige

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.