Receveur Andromeda Stone Nox 120X90 blanc mcbath

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau fonte minérale
  • Longueur 1200 mm
  • Largeur 900 mm

Receveur Andromeda Stone Nox 120X90 blanc mcbath

 
 

Détails du produit

La collection de receveurs de douche Andrómeda Stone Nox R1 se distingue par sa grande légèreté et sa résistance.
Un receveur de douche extra-plat de haute qualité, idéal pour les projets de rénovation ou de construction neuve. Fabriqué en résine minérale avec charges naturelles, il offre une excellente résistance aux chocs et aux rayures. Sa surface texturée antidérapante (PN24) garantit sécurité et confort au quotidien. Disponible en dimensions 120X90 (format rectangulaire), en couleur blanc, il s'intègre harmonieusement dans tous les styles de salle de bains. Design simple et naturel. Fabriqué en ACRYSTONE®, avec cache-bonde inox discret.

Andromeda stone nox rej2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39221000

Gamme

Andromeda stone nox rej2

Receveur de douche surélevé (à poser)

degré de brillance

mat

Matériau

fonte minérale

Longueur

1200 mm

forme

rectangulaire

Largeur

900 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.