Receveur Centuria Cover 140X90 beige mcbath

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau fonte minérale
  • Longueur 1400 mm
  • Largeur 900 mm

Receveur Centuria Cover 140X90 beige mcbath

 
 

Détails du produit

Le receveur de douche Centuria Stone est un receveur de douche extrêmement flexible et adaptable à toutes les solutions, avec un design de simplicité instantanée
Un receveur de douche extra-plat de haute qualité, idéal pour les projets de rénovation ou de construction neuve. Fabriqué en résine minérale avec charges naturelles, il offre une excellente résistance aux chocs et aux rayures. Sa surface texturée antidérapante (PN24) garantit sécurité et confort au quotidien. Disponible en dimensions 140X90 (grand format), en couleur beige, il s'intègre harmonieusement dans tous les styles de salle de bains. Son cache-bonde assorti et son design symétrique permettent une découpe facile pour une pose parfaitement ajustée.

Centuria cover

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39221000

Gamme

Centuria cover

Receveur de douche surélevé (à poser)

degré de brillance

mat

Matériau

fonte minérale

Longueur

1400 mm

forme

rectangulaire

Largeur

900 mm

Couleur

beige

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.