Receveur NOVA Stone 160X80 marfil mcbath

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau fonte minérale
  • Longueur 1600 mm
  • Largeur 800 mm

Receveur NOVA Stone 160X80 marfil mcbath

 
 

Détails du produit

Nova se présente comme un design minimaliste totalement extraplat, avec une sortie située sur le côté entièrement intégrée dans celui-ci.
Un receveur de douche extra-plat de haute qualité, idéal pour les projets de rénovation ou de construction neuve. Fabriqué en résine minérale avec charges naturelles, il offre une excellente résistance aux chocs et aux rayures. Sa surface texturée antidérapante (PN24) garantit sécurité et confort au quotidien. Disponible en dimensions 160X80 (grand format), en couleur marfil, il s'intègre harmonieusement dans tous les styles de salle de bains. Doté d'un cache-bonde assorti, NOVA incarne le minimalisme pour une salle de bains moderne et harmonieuse.

Nova stone

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39221000

Gamme

Nova stone

Receveur de douche surélevé (à poser)

degré de brillance

mat

Matériau

fonte minérale

Longueur

1600 mm

forme

rectangulaire

Largeur

800 mm

Couleur

beige

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.