Receveur rectangulaire Geberit Olona Blanc, 100x80cm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau fonte minérale
  • Longueur 1000 mm
  • Largeur 800 mm
ICON

Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona à poser / à encastrer: Blanc, 100x80cm

 
 

Détails du produit

Ultra-plat : 4 cm
Sans ressaut intérieur - compatible avec l'arrêté du 11 septembre 2020
Gel-coat Antigliss - Classification PN24

Olona

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

68109900

Gamme

Olona

Receveur de douche surélevé (à poser)

avec bord carrelé

Non

avec tablier pour receveur de douche

Non

avec renfort en polystyrène

Non

avec dispositif antidérapant

Oui

pieds réglables

Non

semi-indépendant

Oui

degré de brillance

mat

antisalissant

Oui

avec pieds

Non

avec bouchon de drainage

Non

encastrement à plat

Oui

modèle angulaire

Oui

diamètre du trou d'évacuation

90 mm

indépendant

Oui

position du drainage

autre

Forme de drainage

rectangulaire

Matériau

fonte minérale

Longueur

1000 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

forme

rectangulaire

Hauteur

40 mm

Modèle type

universel

Largeur

800 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.