Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•2 fonctions
•longueur du bec: 180 mm
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•type de jet du mitigeur: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 19,8 l/min
•débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 19,8 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 15,4 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•inverseur avec réinitialisation automatique
•avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
•avec silencieux
•convient au chauffe-eau instantané
•type de raccordement: raccords S
•montage mural
Focus
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Temps de rinçage
Temps de rinçage ajustable
Fréquence du cycle de rinçage
Cycle de rinçage automatique
équilibré en pression
Avec commutation
Embout du robinet
Couleur d'accent
Avec raccordement GBS
Classe de débit volumique
Avec robinetterie de douche
Entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
Saillie, écoulement
Dimension de raccordement alimentation
Avec autoverrouillage
Type de poignée
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Avec coupleurs
Portée de détection
Tension de raccordement
Couleur de base
Raccordement avance
Limitation de température
Accu marche de réserve
Avec transformateur
Traitement de surface