hansgrohe Focus Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses, Chromé
•2 fonctions
•longueur du bec: 172 mm - 179,5 mm
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•type de jet du mitigeur: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 22 l/min
•cartouche céramique à 2 vitesses
•limiteur de température réglable
•inverseur avec réinitialisation automatique
•avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
•avec silencieux
•convient au chauffe-eau instantané
•type de raccordement: raccords S
•montage mural
•E3/1, C2, A1, U3
•aucun percement additionnel nécessaire
Focus
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
équilibré en pression
avec commutation
embout du robinet
couleur d'accent
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
blocage de température (38 °C)
entraxe
boîtier frigorifique
avec tête de douche fixe
matériau robinet
dimension de raccordement alimentation
saillie, écoulement
avec autoverrouillage
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
type de poignée
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
portée de détection
tension de raccordement
raccordement avance
couleur de base
limitation de température
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface