Focus Mitigeur bain/douche monotrou, Chromé

Main media

Détails du produit

•2 fonctions
•longueur du bec: 130 mm
•type de jet du mitigeur: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 20 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•inverseur avec réinitialisation automatique
•avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
•convient au chauffe-eau instantané
•type de raccordement: raccordement flexible G ?
•installation sur bord de baignoire

Focus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Focus

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de bain

traitement des surfaces

poli

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

couleur d'accent

autre

avec raccordement GBS

Non

classe de débit volumique

C

avec robinetterie de douche

Non

blocage de température (38 °C)

Non

entraxe

130 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

boîtier frigorifique

Non

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

130 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

avec autoverrouillage

Non

type de poignée

à une poignée

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

20 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

autre

avec coupleurs

Non

portée de détection

0...0 mm

raccordement avance

autre

limitation de température

Oui

tension de raccordement

0 V

couleur de base

chrome

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.