Focus Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré, Chromé

Main media

hansgrohe Focus Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré, Chromé

 
 

Détails du produit

•2 fonctions
•débit de sortie supérieure: 21 l/min
•débit de sortie inférieure: 29 l/min
•débit maximal sous 3 bar de pression: 29 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•inverseur avec réinitialisation automatique
•avec silencieux
•type de raccordement: corps d'encastrement
•montage mural
•ECAU: E3/1, C1, A2, U3

Focus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Focus

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur encastrable

homologation selon BBR/EKS

Non

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

avec commutation

Oui

avec vanne d'arrêt

Non

avec raccordement GBS

Non

classe de débit volumique

A

avec robinetterie de douche

Non

avec couvercle en mortier

Non

set de rallonges disponible

Non

avec appareil de fixation pour installation murale

Non

saillie, écoulement

0 mm

avec évacuation

Non

nombre de raccordements sortants

2

dimension de raccordement alimentation

autre

set de finition traitement des surfaces

autre

kit de finition protection des surfaces

chromé

kit de finition matériaux

autre

adapté aux cuisines

Non

adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)

Non

adapté aux lavabos (encastrement mural)

Non

adapté aux douches

Non

adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés

Non

adapté aux baignoires (encastrement mural)

Non

avec autoverrouillage

Non

avec préfiltre

Non

avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.

Non

avec résistance de rappel pour un débit maximal

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

limite de température avec réglage ultérieur

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

0 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

sans

pression d'eau

1...1 bar

Classe de protection (IP)

autre

type de réglage de la température

thermostatique

profondeur de montage

0...0 mm

portée de détection

0...0 mm

tension de raccordement

0 V

couleur de base

chrome

raccordement avance

autre

limitation de température

Non

température d’admission max.

0 °C

Longueur

80 mm

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Profondeur

80 mm

Modèle type

à encastrer

Largeur

150 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.