Mitigeur Bain / Douche Monotrou Eurosmart Chromé

Main media

Mitigeur Bain / Douche Monotrou Eurosmart Chromé GROHE 33412003

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de bain

embout du robinet

orifice à jet de mousse

saillie, écoulement

138 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

22 l/min

raccordement avance

conduite (broche)

position du drainage

vers le bas

Traitement de surface

chromé

nombre de trous de robinetterie

1 trou

température d’admission max.

70 °C

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

traitement des surfaces

poli

classe de débit volumique

B

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

laiton

couleur de base

chrome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.