Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional
Eurosmart 2021
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
embout du robinet
couleur d'accent
avec robinetterie de douche
traitement des surfaces
classe de débit volumique
entraxe
position du drainage
nombre de trous de robinetterie
blocage de température (38 °C)
matériau robinet
saillie, écoulement
couleur de base
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec coupleurs
limitation de température
température d’admission max.