Mitigeur Bain / Douche mural apparent BauLoop Chromé

Main media

Mitigeur monocommande Bain/Douche BauLoop Chromé GROHE 23602001

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Gamme GROHE Professional

Inspirée par le modernisme du mouvement artistique allemand Bauhaus, la ligne Bauloop est conçue pour les salles de bains contemporaines. BauLoop apporte de la légèreté à son environnement grâce à sa poignée en forme de boucle et à son corps cylindrique. dotée des éléments signatures de Grohe. La collection amène son design épuré dans votre salle de bains, du lavabo à la baignoire. Les mitigeurs de la gamme Bauloop combinent finesse et élégance grâce à leur cartouche 28 mm et avec leur mousseur original, ils ne consomment que 5,7L d'eau par minute !

Bauloop 2020

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Bauloop 2020

Mélangeur/mitigeur de bain

homologation selon BBR/EKS

Non

certifié KIWA

Non

traitement des surfaces

poli

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

B

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

nombre de trous de robinetterie

2 trous

boîtier frigorifique

Non

blocage de température (38 °C)

Non

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

168 mm

position du drainage

vers le bas

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

20 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

avec coupleurs

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.