Mitigeur Bain / Douche sans raccords Eurosmart Chromé

Main media

Mitigeur Bain / Douche sans raccords Eurosmart Chromé GROHE 33304003

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Sans raccord
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Eurosmart 2021

Mélangeur/mitigeur de bain

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

B

entraxe

150 mm

nombre de trous de robinetterie

2 trous

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

162 mm

position du drainage

vers le bas

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

20 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage intérieur

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.