Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Grohtherm 1000 Performance Chromé GROHE 34831000
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Mousseur
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional
Grohtherm 1000 performance
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
embout du robinet
entraxe
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
matériau robinet
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
saillie, écoulement
position du drainage
couleur de base
raccordement avance
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface