Mitigeur monocommande Bain / Douche monotrou BauEdge Chromé

Main media

Mitigeur monocommande Bain/Douche BauEdge Chromé GROHE 23562000

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (08791)
Protégé contre les retours d'eau

Bauedge

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Bauedge

Mélangeur/mitigeur de bain

traitement des surfaces

poli

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

sans

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

boîtier frigorifique

Non

blocage de température (38 °C)

Non

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

146 mm

position du drainage

vers le bas

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Non

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.