Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Grohtherm 800 Chromé GROHE 34569000
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Profitez de tous les avantages d'une douche à commande thermostatique à un prix abordable. avec sa finition GROHE Brillance Longue Durée étincelante, Grohtherm 800 profite des avantages de la technologie GROHE TurboStat®, pour des douches agréables à une température constante. Le bouton SafeStop, réglé à 38 ºC, empêche les enfants d'augmenter la température, et le bouton EcoButton vous permet de réduire votre consommation d'eau. Entrez dans le monde du confort thermostatique – choisissez le bon !
Grohtherm 800
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
homologation selon BBR/EKS
certifié KIWA
traitement des surfaces
équilibré en pression
avec commutation
embout du robinet
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
nombre de trous de robinetterie
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
saillie, écoulement
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface