Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Grohtherm Special Chromé

Main media

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Grohtherm Special Chromé GROHE 34665000

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Mousseur laminar
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

Grohtherm special

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Grohtherm special

Mélangeur/mitigeur de bain

traitement des surfaces

poli

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

classe de débit volumique

B

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

nombre de trous de robinetterie

2 trous

boîtier frigorifique

Oui

blocage de température (38 °C)

Non

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

179 mm

position du drainage

vers le bas

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

20 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

avec coupleurs

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.