Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Rebris S Mitigeur bain/douche monotrou avec Cartouche à 2 vitesses, Chromé
•2 fonctions
•longueur du bec: 140 mm
•type de jet du mitigeur: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 18,7 l/min
•débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 18,7 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 13,6 l/min
•cartouche céramique à 2 vitesses
•limiteur de température réglable
•inverseur avec réinitialisation automatique
•avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
•type de raccordement: flexibles de raccordement ?"
•installation sur bord de baignoire
•ECAU: E3/1, C2, A2, U3
•aucune autre trappe de visite nécessaire
Rebris s
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
traitement des surfaces
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
avec commutation
équilibré en pression
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
entraxe
nombre de trous de robinetterie
avec tête de douche fixe
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
avec arrêt forcé pour limitation du débit
type de poignée
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
type de réglage de la température
Classe de protection (IP)
portée de détection
tension de raccordement
raccordement avance
couleur de base
accu marche de réserve
limitation de température
température d’admission max.
avec transformateur
Traitement de surface