Ecostat 1001 CL Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche

Main media

hansgrohe Ecostat 1001 CL Mitigeur Thermostatique douche, Chromé

 
 

Détails du produit

•1 fonction
•Le bouton Ecostop limite la consommation d'eau à 10 l/min
•cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
•débit maximal sous 3 bar de pression: 16 l/min
•fonction SafetyStop à 40 °C
•limiteur de température réglable
•le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
•clapet anti-retour
•avec silencieux
•convient au chauffe-eau instantané
•matériau des poignées: métal
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•type de raccordement: raccords S, G ½
•filtre à poussière inclus

Ecostat 1001 cl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecostat 1001 cl

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de douche

homologation selon BBR/EKS

Non

certifié KIWA

Non

traitement des surfaces

poli

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

classe de débit volumique

A

avec raccordement GBS

Non

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

avec rosace

Non

boîtier frigorifique

Non

blocage de température (38 °C)

Non

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

laiton

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

avec autoverrouillage

Oui

avec raccordement en S

Non

raccordement en S verrouillable

Non

avec préfiltre

Non

type de poignée

à double poignée

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

avec coupleurs

Non

Classe de protection (IP)

autre

couleur de base

chrome

portée de détection

0...0 mm

tension de raccordement

0 V

limitation de température

Oui

température d’admission max.

0 °C

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

chromé

Modèle type

mécanique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.