Ecostat Fine Mitigeur de douche thermostatique chromé

Main media

hansgrohe Ecostat Fine Mitigeur thermostatique douche C3, Chromé

 
 

Détails du produit

•1 fonction
•contrôle de la température et du débit
•Le bouton Ecostop+ limite la consommation d'eau à 6 l/min
•cartouche thermostatique
•débit maximal sous 3 bar de pression: 17 l/min
•fonction SafetyStop à 40 °C
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour
•avec silencieux
•matériau des poignées: métal
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•type de raccordement: raccords S, G ½
•filtre à poussière inclus
•E1, C3, A2, U3

Ecostat fine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecostat fine

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de douche

certifié KIWA

Non

homologation selon BBR/EKS

Non

temps de rinçage

0...0 s

traitement des surfaces

poli

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

couleur d'accent

noir

avec raccordement GBS

Non

classe de débit volumique

B

avec robinetterie de douche

Non

avec rosace

Non

entraxe

150 mm

boîtier frigorifique

Non

avec tête de douche fixe

Non

blocage de température (38 °C)

Non

matériau robinet

laiton

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

raccordement en S verrouillable

Non

avec autoverrouillage

Oui

avec raccordement en S

Non

avec préfiltre

Non

type de poignée

à double poignée

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

avec coupleurs

Non

Classe de protection (IP)

autre

tension de raccordement

0 V

portée de détection

0...0 mm

couleur de base

chrome

température d’admission max.

0 °C

limitation de température

Oui

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

chromé

Modèle type

mécanique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.