Homologation selon BBR/EKS
Non
Temps de rinçage ajustable
Non
Fréquence du cycle de rinçage
0...0 h
Cycle de rinçage automatique
Non
Nombre de trous de robinet
0
Avec raccordement GBS
Non
Classe de débit volumique
B
Avec robinetterie de douche
Non
Avec couvercle en mortier
Non
Set de rallonges disponible
Non
Avec appareil de fixation pour installation murale
Non
Nombre de raccordements sortants
2
Dimension de raccordement alimentation
autre
Set de finition traitement des surfaces
autre
Kit de finition protection des surfaces
revêtu
Kit de finition matériaux
autre
Adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)
Non
Adapté aux lavabos (encastrement mural)
Non
Adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés
Non
Adapté aux baignoires (encastrement mural)
Non
Avec autoverrouillage
Oui
Profondeur de la tête de douche
0 mm
Largeur de la tête de douche
0 mm
Diamètre de la tête de douche
0 mm
Forme de la section de finition
carré
Nombre de types de jets de la douchette
0
Nombre de types de jets de la tête de douche
0
Matériau du corps encastré
autre
Type de poignée
à double poignée
Classe acoustique selon norme EN ISO 3822
groupe II, <=30 dB(A)
Avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
Non
Avec résistance de rappel pour un débit maximal
Non
Avec arrêt forcé pour limitation du débit
Non
Fonction de démarrage à froid
Non
Limite de température avec réglage ultérieur
Non
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
0 l/min
Type de réglage de la température
thermostatique
Classe de protection (IP)
autre
Profondeur de montage
0...0 mm
Portée de détection
0...0 mm
Tension de raccordement
0 V
Raccordement avance
autre
Limitation de température
Non
Température d’admission max.
0 °C
Accu marche de réserve
Non