Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Chromé

Main media

Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Chromé GROHE 34814003

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional
Remplace le mitigeur de douche thermostatique Grohtherm 1000 34 143 003

Profitez enfin d'une douche rafraîchissante. Le design contemporain du Grohtherm 1000 offre un corps compact équipé de GROHE CoolTouch®, de poignées en métal de forme ergonomique, la technologie GROHE TurboStat® et les fonctions de réduction de la consommation d'eau. Le nouveau Grohtherm 1000 - plus complet que jamais – Choisissez le meilleur !

Grohtherm 1000 new

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grohtherm 1000 new

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Mélangeur/mitigeur de douche

entraxe

150 mm

boîtier frigorifique

Oui

blocage de température (38 °C)

Oui

classe de débit volumique

C

homologation selon BBR/EKS

Non

traitement des surfaces

poli

matériau robinet

laiton

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

couleur de base

chrome

position du drainage

vers le bas

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

raccordement avance

filetage extérieur

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.