Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Chromé GROHE 34818003
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional
Profitez enfin d'une douche rafraîchissante. Le design contemporain du Grohtherm 1000 offre un corps compact équipé de GROHE CoolTouch®, de poignées en métal de forme ergonomique, la technologie GROHE TurboStat® et les fonctions de réduction de la consommation d'eau. Le nouveau Grohtherm 1000 - plus complet que jamais – Choisissez le meilleur !
Grohtherm 1000 new
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
classe de débit volumique
entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
traitement des surfaces
matériau robinet
position du drainage
protection anti-reflux selon EN 1717
couleur de base
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface