Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Hard Graphite GROHE 34065A02
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Grohtherm 1000 Cosmopolitan est notre mitigeur thermostatique le plus compact et offre qualité, technologie et design. élaboré à partir d'une série de cylindres parfaits, son design élancé est le choix idéal pour les espaces contemporains. Quand la pureté rencontre la performance. une petite bague sur la poignée en métal cylindrique améliore la prise en main, même avec les mains mouillées, ou savonneuses. Design pur, plaisir pur – Choisissez le meilleur !
Grohtherm 1000 cosmopolitan m
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
équilibré en pression
Avec commutation
Classe de débit volumique
Avec robinetterie de douche
Entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
Avec arrêt forcé pour limitation du débit
protection anti-reflux selon EN 1717
Avec coupleurs
Couleur de base
Raccordement avance
Limitation de température
Température d’admission max.
Traitement de surface