Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Supersteel

Main media

Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Supersteel GROHE 34065DC2

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Grohtherm 1000 Cosmopolitan est notre mitigeur thermostatique le plus compact et offre qualité, technologie et design. élaboré à partir d'une série de cylindres parfaits, son design élancé est le choix idéal pour les espaces contemporains. Quand la pureté rencontre la performance. une petite bague sur la poignée en métal cylindrique améliore la prise en main, même avec les mains mouillées, ou savonneuses. Design pur, plaisir pur – Choisissez le meilleur !

Grohtherm 1000 cosmopolitan m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Grohtherm 1000 cosmopolitan m

Mélangeur/mitigeur de douche

traitement des surfaces

brossé

équilibré en pression

Non

avec commutation

Non

classe de débit volumique

C

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

boîtier frigorifique

Non

blocage de température (38 °C)

Oui

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

laiton

position du drainage

vers le bas

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

avec coupleurs

Oui

couleur de base

acier inoxydable (inox)

raccordement avance

filetage extérieur

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.