Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Performance Chromé

Main media

Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Performance Chromé GROHE 34828000

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Grohtherm 1000 performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grohtherm 1000 performance

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de douche

entraxe

150 mm

boîtier frigorifique

Oui

classe de débit volumique

C

traitement des surfaces

poli

matériau robinet

laiton

position du drainage

vers le bas

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage intérieur

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.